曜日別特売

マグネット付仮枠ハンマー(グラス柄)

マグネット付仮枠ハンマー(グラス柄) - 王将(須佐製作所)
種類仮枠ハンマー全長(mm)380材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231412止付 小27止付 小550ピンク
5,140
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231428止無 小27止無 小550ピンク
5,140
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231437止付 中29止付 中650ピンク
5,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231446止無 中29止無 中650ピンク
5,250
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231455止付 小27止付 小550グリーン
4,410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231464止無 小27止無 小550グリーン
4,410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231473止付 中29止付 中650グリーン
4,520
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231482止無 中29止無 中650グリーン
4,520
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231498止付 小27止付 小550イエロー
4,410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231507止無 小27止無 小550イエロー
4,410
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231516止付 中29止付 中650イエロー
4,520
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231525止無 中29止無 中650イエロー
4,520
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする