曜日別特売

メッキ角箱屋パイプ柄

メッキ角箱屋パイプ柄 - 王将(須佐製作所)メッキ角箱屋パイプ柄 - 王将(須佐製作所)
(1件のレビュー)

強力型仮粋バラシハンマー
握り部にスベリ止めローレット加工
錆に強い、クロームメッキ処理
安全コード装着の二重リンク付

種類仮枠ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業口径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231595短24(緑)600
4,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2123160424(赤)610
4,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-12
用途: 型枠解体
建設業・工事業

初めて使いましたが軽くてベニヤの釘抜きはしやすいと思います
でもハンマーの頭の部分はもうちょっと重ければ最高だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする