曜日別特売

ステンレス仮枠ハンマー(曲木柄)

ステンレス仮枠ハンマー(曲木柄) - 王将(須佐製作所)
(1件のレビュー)
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231692450mm止付 小26450止付小540
15,280
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231708450mm止無 小26450止無小540
15,280
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
21231717450mm止付 中29450止付中580
15,760
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
21231726450mm止無 中29450止無中580
15,760
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
21231735600mm止付 小26600止付小680
17,140
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231744600mm止無 小26600止無小680
17,140
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231753600mm止付 中29600止付中720
17,630
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231762600mm止無 中29600止無中720
17,630
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21231692
2021-04-09
用途: 大工仕事
建設業・工事業

今まではブロンズ色のハンマーを使い続けていましたが、久しぶりにステンの物を買ってみました。
柄の握り心地は良いと思いますが、ブロンズ色の製品よりヘッドが重たいので慣れる迄手が疲れます。
「止め付き小」の製品を買ったのですが、品質は良いと思うので耐久性には期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする