王将(須佐製作所)
棟友 ブロンズ仮枠ハンマー(木柄)
種類
仮枠ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
頭径(Φmm)
26
29
全長(mm)
450
600
サイズ
止付中
止付小
止無中
止無小
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231814
450mm止付 小
26
450
止付小
470
¥
5,840
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231823
450mm止無 小
26
450
止無小
470
¥
5,840
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231832
450mm止付 中
29
450
止付中
510
¥
6,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231848
450mm止無 中
29
450
止無中
510
¥
6,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231857
600mm止付 小
26
600
止付小
550
¥
6,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231866
600mm止無 小
26
600
止無小
550
¥
6,790
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231875
600mm止付 中
29
600
止付中
610
¥
7,380
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231884
600mm止無 中
29
600
止無中
610
¥
7,380
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください