曜日別特売

本職用仮枠ハンマー(木柄)

本職用仮枠ハンマー(木柄) - 王将(須佐製作所)
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231893450mm止付 小26450止付小470
5,170
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231902450mm止無 小26450止無小470
5,170
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
21231918450mm止付 中29450止付中510
5,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231927450mm止無 中29450止無中510
5,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231936600mm止付 小26600止付小550
6,030
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231945600mm止無 小26600止無小550
6,030
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231954600mm止付 中29600止付中610
6,170
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231963600mm止無 中29600止無中610
6,170
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする