曜日別特売

黒丸玄能(東型)

黒丸玄能(東型) - 王将(須佐製作所)

関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。
平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。
打痕が残らずきれいに仕上ります。

主な用途打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231972115g11530016×1867
3,360
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231988150g15030019×2171
3,360
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231997185g18530022×2275
3,360
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232006225g22533022×2677
3,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21232015300g30033025×2885
3,680
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232024375g37533027×3092
4,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21232033450g45036030×3296
5,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21232042570g57036031×36102
5,810
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232058670g67036032×38109
6,840
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232067750g75036034×40115
7,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする