曜日別特売

シルバー丸玄能

シルバー丸玄能 - 王将(須佐製作所)
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21232155300g25×2833085300
3,840
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
21232164375g27×3033092375
4,330
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232173450g30×3236096450
5,550
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232146225g22×2633077225
3,780
取扱い終了
21232182570g31×36360102570
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする