王将(須佐製作所)
シルバー八角玄能
主な用途
打ち込み作業
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭の全長(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21232548
115g
115
300
60
15×17
¥
3,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232557
150g
150
300
66
16×19
¥
3,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232566
185g
185
300
71
19×21
¥
3,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232575
225g
225
330
76
20×22
¥
4,130
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232584
300g
300
330
84
21×25
¥
4,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232593
375g
375
330
90
23×27
¥
4,970
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232602
450g
450
360
96
26×30
¥
6,230
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232618
570g
570
360
104
27×31
¥
6,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232627
670g
670
360
107
29×32
¥
8,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください