王将(須佐製作所)
九州型(ヤマキチ型)
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
頭径(Φmm)
選択してください
21
24
25
27
29
32
全長(mm)
300
330
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233022
18mm
21
300
75
18
¥
2,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233038
21mm
24
330
82
21
¥
4,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233047
24mm
25
330
88
24
¥
4,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21233056
27mm
27
330
94
27
¥
4,680
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233065
30mm
29
330
102
30
¥
5,490
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21233074
33mm
32
330
102
33
¥
6,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください