王将(須佐製作所)
片八角玄能
片面が丸、もう片面が八角の玄能です。
バランスも良く、主に中部地方で愛用されています。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233397
300g
26×23
84
300
¥
4,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21233406
375g
28×26
80
375
¥
4,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください