王将(須佐製作所)
唐紙鎚
(1件のレビュー)
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、
ふすまの張替え等い用いられています。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233503
12mm
13
54
12
¥
2,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21233512
15mm
17
64
15
¥
2,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21233528
18mm
19
70
18
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
21233537
21mm
22
75
21
¥
3,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください