王将(須佐製作所)
磨舞台屋鎚
(1件のレビュー)
種類
ネイルハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
18×19
頭の全長(mm)
104
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233598
21mm
¥
13,940
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください