王将(須佐製作所)
丸箱屋鎚
関西地方で広く用いられています。
種類
ネイルハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233652
小
23
300
小
93
¥3,680
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
21233668
中
27
330
中
104
¥4,040
取扱い終了
21233677
大
30
330
大
112
¥4,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください