曜日別特売

超硬ミニ片口

超硬ミニ片口 - 王将(須佐製作所)
(1件のレビュー)
種類特殊ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)30×33頭の全長(mm)91質量(g)450トラスコ品番818-4254RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21233792450g
5,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21233792
2018-05-28
用途: 割り石の角取り等
農・林・水産業

超硬刃が柄と同じ縦方向に付いてるけど横方向に付いてるほうが、つかいやすいなあ・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする