王将(須佐製作所)
両口ハツリハンマー
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
口径(Φmm)
28×28
頭の全長(mm)
75
質量(g)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233835
450g
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください