王将(須佐製作所)
ツインハンマー
打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。
インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
種類
コンビハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233844
#115
18
300
64
¥
3,840
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21233853
#225
25
330
78
¥
4,170
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21233862
#300
26
330
86
¥
4,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください