王将(須佐製作所)
MGネイルハンマー
用途
ツーバイフォー用ハンマー
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
21.5
全長(mm)
265
材質(柄部)
スチール
主な用途
打ち込み作業
タイプ
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21233914
8oz
¥
4,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください