ミラーショート

ミラーショート - 王将(須佐製作所)ミラーショート - 王将(須佐製作所)ミラーショート - 王将(須佐製作所)ミラーショート - 王将(須佐製作所)
(4件のレビュー)

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます

全長(mm)165材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
頭径(Φmm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21234072八角両口ハンマー-21×2478
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21234088先切片口ハンマー23-100
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21234097角箱屋ネイルハンマー-21×2195
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21234106武力屋片口ハンマー-21×21100
2,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21234072
2022-12-01
用途: 家庭での作業
サービス業

コンパクトサイズながら安定した重量で
たたきやすいです。

対象商品 : 21234088
2021-04-11
用途: オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

大は小を兼ねるという事で、軽い力で済む箇所でも定番の片手ハンマーを使っていましたが、ペグうち用に買ったネイルハンマーが思いのほか使いやすいので、作業用に片口タイプも購入。小さいし軽いし使いやすくて目からウロコ。似たような商品は多いですが、こちらは燕三条製。安心感が違います。

1が参考にしています
対象商品 : 21234072
2019-02-17
用途: 磯釣りのピトン打ち時に使用
製造業

大きさも重さもちょうど良く、海水でも錆びないので使用感良いです。

1が参考にしています
2019-04-24
用途: 磯釣りに使用
製造業

磯釣り時のピトン棒の打ち込みで使用してみましたが、重さや大きさも丁度良く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする