王将(須佐製作所)
開運小鎚
種類
特殊ハンマー
頭径(Φmm)
20×18
全長(mm)
240
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
頭の全長(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234115
-
¥
14,840
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください