王将(須佐製作所)
ハイパワーソフトハンマー
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。
適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234142
1/2P
24
285
84
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21234158
1P
30
300
110
¥
2,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21234167
1 1/2P
36
320
130
¥
4,260
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
21234176
2P
45
350
150
¥
5,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください