王将(須佐製作所)
ハイパワーソフトハンマー用交換替ヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(Φmm)
寸法H(Φmm)
寸法h(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234185
1/2P
24
23
12
13
¥
910
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21234194
1P
30
30
18
16
¥
1,070
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21234203
1 1/2P
36
38
16
19
¥
1,260
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21234212
2P
45
46
20
22
¥
1,710
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください