曜日別特売

彫刻ブロンズ四角玄能

彫刻ブロンズ四角玄能 - 王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ四角玄能 - 王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ四角玄能 - 王将(須佐製作所)

タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。
両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です

主な用途打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)全長(mm)360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭の全長(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21234368225g2253607821×24
19,040
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234377300g3003608723×27
19,490
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
21234386375g3753609025×29
21,360
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234395450g4503609726×32
22,520
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234404570g57036010429×34
26,620
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234413670g67036010731×35
28,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234422750g75036012135×38
31,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする