王将(須佐製作所)
黒板金ハンマー(グラス柄)
(1件のレビュー)
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類
板金用ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234553
18mm
330
20×21
104
18
¥
4,940
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21234562
21mm
330
22×23
114
21
¥
5,040
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
21234578
24mm
360
24×25
120
24
¥
6,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください