王将(須佐製作所)
ブロンズ板金ハンマー(グラス柄)
種類
板金用ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234587
18mm
330
20×21
104
18
¥
5,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234596
21mm
330
22×23
114
21
¥
5,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21234605
24mm
360
24×25
120
24
¥
6,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください