王将(須佐製作所)
ステングラス武力屋鎚
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
330
主な用途
板金作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234657
21mm
22
112
21
¥
12,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21234648
18mm
20
103
18
¥
8,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください