王将(須佐製作所)
ナラシハンマー(木柄)
(1件のレビュー)
種類
板金用ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234666
18mm
28
300
107
18
¥
5,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
21234675
21mm
33
330
118
21
¥
6,260
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
21234684
24mm
35
330
126
24
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください