王将(須佐製作所)
ナラシハンマー(グラス柄)
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
33
全長(mm)
330
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
118
寸法(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234693
21mm
¥
7,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください