王将(須佐製作所)
ミラー屋根屋ハンマー(スチール柄)
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
スチール
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234727
中
中
14×21×18
¥
7,910
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234736
大
大
17×22×21
¥
8,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください