王将(須佐製作所)
磨屋根屋ハンマー(グラス柄)
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
頭の全長(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234745
中
中
14×21×18
¥
9,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21234754
大
大
17×22×21
¥
10,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください