ウレタンショックレスハンマー

ウレタンショックレスハンマー - 王将(須佐製作所)
(2件のレビュー)

用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。

種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212348580.5P4530090
6,170
2,998
3,298(税込)
当日出荷
212348671P50320105
7,390
3,500
3,850(税込)
当日出荷
212348761.5P55355110
8,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
212348852P60375120
10,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
212348943P65380130
12,040
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21234894
2022-11-20
用途: 土木作業

ホームセンター等に常設展示して無いので、モノタロウさんの物量に感謝。

対象商品 : 21234894
2023-01-15
用途: 石の調整
日成興業建設業・工事業

最近のホームセンターではなかなか売ってないちょうどいいサイズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする