王将(須佐製作所)
プロショックレス掛矢(グラス柄)
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21234903
4P(角)×500
500
80×80
150
2.36
¥
17,540
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
21234912
4P(角)×900
890
80×80
150
2.8
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
21234928
6P(角)
890
95×95
155
3.8
¥
24,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
21234937
8P(角)
910
100×100
175
4.2
¥
25,520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください