液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIES

液体用小型カルマン渦流量計(テフロン) FM31 SERIES - コフロック

液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。接液部オールテフロンです。

用途接液部オールテフロン、オーリングレスで、半導体プロセスの液体流量監視に最適です。適合流体超純水・薬液等液体規格IP64(JIS C0920、防まつ構造)電源2~24VDC精度±3%F.S.(25℃)使用温度(℃)液体:0~90(凍結、沸騰なきこと)再現性±0.5%F.S.耐圧(MPa)1周囲湿度(%RH)5~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)0~50材質(接液部)New PFA、Super PFA内容量1個
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
【型式説明】
FM31(流量レンジ)-P(出力)-XP/K
*流量レンジ:01、02、03、04
*出力:S(4-20mA(表示器なし))、D(4-20mA+表示器)
【MODEL FM31 SERIES 標準仕様】
接続部:FM3101 3/8"チューブエンド
FM3102 1/2"チューブエンド
FM3103 3/4"チューブエンド
FM3104 1"チューブエンド
流量レンジ:FM3101 0.4~4L/MIN
FM3102 2~20L/MIN
FM3103 5~50L/MIN
FM3104 10~100L/MIN
測定流体:超純水、薬液等
測定精度:±3%FS +1digit
再現性:±0.5%FS以内
流体温度:0~90℃(凍結、沸騰しないこと)
許容周囲温度:0~50℃
許容周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)
電源電圧:12~24VDC(ユーザ様側でのご用意となります)
材質:ボディ オールテフロン(PFA)、オーリングレス
カバー ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT)
ケーブル 導体 錫メッキ裸軟銅線
シース 耐熱耐寒性POC(塩化ビニール)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
出力
流量レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21212765FM3101-PS-XP/K3/8"チューブエンド60(本体)表示器無、電流出力:4~20mA(リニア)0.4~4L/min
91,200
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212774FM3101-PD-XP/K3/8"チューブエンド100(本体)表示器付、表示:3桁LED、電流出力:4~20mA(リニア)、警報出力:オープンコレクタ(LED2個max80mA 30VDC)0.4~4L/min
141,600
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212783FM3102-PS-XP/K1/2"チューブエンド60(本体)表示器無、電流出力:4~20mA(リニア)2~20L/min
102,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212792FM3102-PD-XP/K1/2"チューブエンド100(本体)表示器付、表示:3桁LED、電流出力:4~20mA(リニア)、警報出力:オープンコレクタ(LED2個max80mA 30VDC)2~20L/min
141,600
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212808FM3103-PS-XP/K3/4"チューブエンド60(本体)表示器無、電流出力:4~20mA(リニア)5~50L/min
102,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212817FM3103-PD-XP/K3/4"チューブエンド100(本体)表示器付、表示:3桁LED、電流出力:4~20mA(リニア)、警報出力:オープンコレクタ(LED2個max80mA 30VDC)5~50L/min
141,600
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
21212826FM3104-PD-XP/K1"チューブエンド205(本体)表示器付、表示:3桁LED、電流出力:4~20mA(リニア)、警報出力:オープンコレクタ(LED2個max80mA 30VDC)10~100L/min
175,200
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする