コフロック
窒素ガス発生装置MNTLシリーズ
法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途
ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
露点温度
-60℃以下
動作温湿度範囲
5~35℃/10~80%RH
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガス圧力(MPa)
流量(NL/min)
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21215994
M2NTL-1.3-5
0.37MPa
37
0.99
¥
2,400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216003
M2NTL-1.3-6
0.4MPa
45
0.99
¥
2,400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216012
M3NTL-1.3-5
0.45MPa
26
0.999
¥
2,400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216028
M3NTL-1.3-6
0.48MPa
32
0.999
¥
2,400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216037
M4NTL-1.3-5
0.5MPa
20
0.9999
¥
2,400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216046
M4NTL-1.3-6
0.53MPa
24
0.9999
¥
2,400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216055
M2NTL-1.8-5
0.37MPa
46
0.99
¥
3,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216064
M2NTL-1.8-6
0.4MPa
56
0.99
¥
3,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216073
M3NTL-1.8-5
0.42MPa
36
0.999
¥
3,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216082
M3NTL-1.8-6
0.48MPa
44
0.999
¥
3,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216098
M2NTL-1.8-5
0.5MPa
28
0.9999
¥
3,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
21216107
M2NTL-1.8-6
0.53MPa
34
0.9999
¥
3,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください