圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 - 片岡産業
(15件のレビュー)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。

種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目内容量1枚
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
高さ(mm)
ベアリングバー高さ(mm)
タイプ
荷重(t)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229416WO-X 20-525-(ベアリングバー)52525みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
6,600
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
21229425WO-X 25-525-(ベアリングバー)52525みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-6、(側溝)T-14
7,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
21229434WO-X 25-732-(ベアリングバー)73232みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
11,200
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
21229443WO-X 30-725-(ベアリングバー)72525みぞぶた・横断溝・側溝用6(横断溝)T-2、(側溝)T-14
10,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
21229452WO-X 30-732-(ベアリングバー)73232みぞぶた・横断溝・側溝用14(横断溝)T-14、(側溝)T-20
12,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21229468WO-X 30-738-(ベアリングバー)73838みぞぶた・横断溝・側溝用14(横断溝)T-20、(側溝)T-25
13,900
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
21229477WO-X 30-744-(ベアリングバー)74444みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
15,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
21229486WO-X 35-725-(ベアリングバー)72525みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)T-2、(側溝)T-2
12,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
21229495WO-X 35-732-(ベアリングバー)73232みぞぶた・横断溝・側溝用6(横断溝)T-2、(側溝)T-14
13,800
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229504WO-X 35-738-(ベアリングバー)73838みぞぶた・横断溝・側溝用14(横断溝)T-14、(側溝)T-20
15,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
21229513WO-X 35-744-(ベアリングバー)74444みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-20、(側溝)T-25
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
21229522WO-X 35-750-(ベアリングバー)75050みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
22,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229538WO-X 40-725-(ベアリングバー)72525みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)歩道用、(側溝)T-2
12,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229547WO-X 40-732-(ベアリングバー)73232みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)T-2、(側溝)T-2
14,700
9,798
10,778(税込)
当日出荷
21229556WO-X 40-738-(ベアリングバー)73838みぞぶた・横断溝・側溝用6(横断溝)T-2、(側溝)T-14
17,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
21229565WO-X 40-744-(ベアリングバー)74444みぞぶた・横断溝・側溝用14(横断溝)T-14、(側溝)T-14
19,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21229574WO-X 40-750-(ベアリングバー)75050みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-20、(側溝)T-25
24,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21229583WO-X 40-950-(ベアリングバー)95555みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
27,800
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
21229592WO-X 45-725-(ベアリングバー)72525みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)歩道用、(側溝)T-2
14,300
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
21229608WO-X 45-732-(ベアリングバー)73232みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)T-2、(側溝)T-2
15,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
21229617WO-X 45-744-(ベアリングバー)74444みぞぶた・横断溝・側溝用6(横断溝)T-6、(側溝)T-14
21,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229626WO-X 45-750-(ベアリングバー)75050みぞぶた・横断溝・側溝用14(横断溝)T-14、(側溝)T-20
26,900
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229635WO-X 45-955-(ベアリングバー)95555みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
33,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21229644WO-X 50-532-(ベアリングバー)53232みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)歩道用、(側溝)T-2
16,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
21229653WO-X 50-738-(ベアリングバー)73838みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)T-2、(側溝)T-2
19,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229662WO-X 50-744-(ベアリングバー)74444みぞぶた・横断溝・側溝用6(横断溝)T-2、(側溝)T-6
23,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
21229678WO-X 50-750-(ベアリングバー)75050みぞぶた・横断溝・側溝用14(横断溝)T-14、(側溝)T-14
29,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229687WO-X 50-955-(ベアリングバー)95555みぞぶた・横断溝・側溝用20(横断溝)T-20、(側溝)T-20
34,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229696WO-X 50-960-(ベアリングバー)96060みぞぶた・横断溝・側溝用20(横断溝)T-20、(側溝)T-25
37,000
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
21229705WO-X 50-965-(ベアリングバー)96565みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
39,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229714WO-X 55-732-(ベアリングバー)73232みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)歩道用、(側溝)T-2
18,700
12,980
14,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
21229723WO-X 55-738-(ベアリングバー)73838みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)T-2、(側溝)T-2
21,700
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
21229732WO-X 55-750-(ベアリングバー)75050みぞぶた・横断溝・側溝用6(横断溝)T-6、(側溝)T-6
32,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229748WO-X 55-950-(ベアリングバー)95050みぞぶた・横断溝・側溝用14(横断溝)T-14、(側溝)T-14
36,100
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
21229757WO-X 55-965-(ベアリングバー)96565みぞぶた・横断溝・側溝用20(横断溝)T-20、(側溝)T-20
40,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
21229766WO-X 55-975-(ベアリングバー)97575みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
48,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229775WO-X 60-732-(ベアリングバー)73232みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)歩道用、(側溝)T-2
19,900
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
21229784WO-X 60-744-(ベアリングバー)74444みぞぶた・横断溝・側溝用2(横断溝)T-2、(側溝)T-2
26,800
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
21229793WO-X 60-750-(ベアリングバー)75050みぞぶた・横断溝・側溝用6(横断溝)T-2、(側溝)T-6
34,700
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229802WO-X 60-955-(ベアリングバー)95555みぞぶた・横断溝・側溝用6(横断溝)T-14、(側溝)T-14
37,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229818WO-X 60-965-(ベアリングバー)96565みぞぶた・横断溝・側溝用14(横断溝)T-20、(側溝)T-14
43,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21229827WO-X 60-975-(ベアリングバー)97575みぞぶた・横断溝・側溝用20(横断溝)T-25、(側溝)T-20
50,500
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
21229836WO-X 60-990-(ベアリングバー)99090みぞぶた・横断溝・側溝用25(横断溝)T-25、(側溝)T-25
67,200
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22850765WO-X 65-732-(ベアリングバー)73232みぞぶた、横断溝用、側溝用-(横断溝)歩道用、(側溝)T-2
21,300
15,980
17,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
22850774WO-X 65-744-(ベアリングバー)74444みぞぶた、横断溝用、側溝用-(横断溝)T-2、(側溝)T-2
30,800
24,980
27,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
22850783WO-X 65-750-(ベアリングバー)75050みぞぶた、横断溝用、側溝用-(横断溝)T-2、(側溝)T-6
37,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22850792WO-X 65-955-(ベアリングバー)95555みぞぶた、横断溝用、側溝用-(横断溝)T-14、(側溝)T-6
44,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
22850808WO-X 65-965-(ベアリングバー)96565みぞぶた、横断溝用、側溝用-(横断溝)T-14、(側溝)T-14
46,900
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
22850817WO-X 65-975-(ベアリングバー)97575みぞぶた、横断溝用、側溝用-(横断溝)T-20、(側溝)T-20
53,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22850826WO-X 65-990-(ベアリングバー)99090みぞぶた、横断溝用、側溝用-(横断溝)T-25、(側溝)T-25
66,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21229452
2024-05-25
用途: 牛舍の排水口のふた
農・林・水産業

牛舍の排水溝のふたに使用したのですが,サイズが、ピッタリでとても満足しています。

対象商品 : 21229434
2024-02-14
用途: 溝に設置
株式会社リヴェール東洋

問題なく設置できました。他で買うより安いので、追加で2枚発注しております。
いい買い物ができました。

対象商品 : 21229556
2023-02-21
用途: 建物前のグレーチング交換
医療法人社団六翠会医療・福祉・介護関連業

建物前のグレーチングが雨の日滑りやすく危険でしたので、波型の滑り止めのあるものに交換しました。雨の日も滑らなくなり大変重宝しています。重量部でしたが早く配達して頂き助かりました

対象商品 : 21229504
2023-02-08
用途: 溝清掃時
株式会社安住サービス業

丈夫でしっかりとしているので、安心して使用できる。

対象商品 : 21229477
2021-09-14
用途: グレーチング破損時の交換
運輸・通信業

大型車両が通行する道路に使用
問題なく安全に交換できました。
思ったより安かった。

1が参考にしています
対象商品 : 21229574
2020-04-26
用途: 水産現場の側溝
鹿児島県漁業協同組合

水産現場で使用しているため錆等の腐食も早く、交換するには手間暇もかかり大変でした。安く購入できて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 21229547
2019-07-19
用途: 排水枡のフタ
農・林・水産業

長さが長かったので切断使用したが強度的にも問題なく、塗装も美しく簡単に交換出来た。

対象商品 : 21229452
2020-03-01
用途: グレーチングの入れ替え
サービス業

サイズもぴったりでした。コスパもいい。耐久はしばらくしてからの評価ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする