曜日別特売

組込型グレーチング 並目 WUC-X型

組込型グレーチング 並目 WUC-X型 - 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型 - 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型 - 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型 - 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型 - 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型 - 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型 - 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型 - 片岡産業
(20件のレビュー)

従来のプレーンからノンスリップに変更しました。

ピッチ並目タイプU字溝・側溝用内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
種類
荷重(t)
荷重
アングル寸法(mm)
ベアリングバー高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21229897WUC-X 9-51999590U字溝用みぞぶた14歩・T-2・6・1430×30×319
4,600
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
21229924WUC-X 10-519995100U字溝用みぞぶた14歩・T-2・6・1430×30×319
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21229958WUC-X 12-519995120U字溝用みぞぶた6歩・T-2・630×30×319
4,900
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
21229933WUC-X 12-525995120U字溝用みぞぶた14T-1440×40×425
7,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
21229906WUC-X 15-519995150U字溝用みぞぶた2歩・T-230×30×319
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
21229967WUC-X 15-525995150U字溝用みぞぶた14T-1440×40×425
8,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
21229854WUC-X 18-519995180U字溝用みぞぶた2歩・T-230×30×319
5,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
21229915WUC-X 18-519α995180U字溝用みぞぶた2歩・T-240×40×419
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
21229976WUC-X 18-532995180U字溝用みぞぶた14T-6・1440×40×432
9,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
21229863WUC-X 20-519995200U字溝用みぞぶた-歩道用30×30×319
6,000
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229985WUC-X 20-525995200U字溝用みぞぶた2T-240×40×425
9,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
21229994WUC-X 20-532995200U字溝用みぞぶた14T-6・1440×40×432
10,100
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
21229872WUC-X 24-519995240U字溝用みぞぶた-歩道用30×30×319
6,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
21230003WUC-X 24-525995240U字溝用みぞぶた2T-240×40×425
10,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
21230012WUC-X 24-538995240U字溝用みぞぶた14T-6・1440×40×438
12,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
21230028WUC-X 25-525995250U字溝用みぞぶた2T-240×40×425
10,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
21229888WUC-X 30-519995300U字溝用みぞぶた-歩道用30×30×319
7,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
21230037WUC-X 30-732997300U字溝用みぞぶた2T-240×40×432
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
21230046WUC-X 30-738997300U字溝用みぞぶた6T-640×40×438
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21230055WUC-X 30-744997300U字溝用みぞぶた14T-1450×50×544
18,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53705384WUC-X 15-519α995150U字溝-T-2L40×40×419
7,700
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
21229942WUC-X 30-725997300U字溝用みぞぶた2T-240×40×425
11,200
取扱い終了
22852095WUC-X 36-725997360U字溝用みぞぶた-T-2L40×40×425
12,900
取扱い終了
返品不可
22852104WUC-X 40-732997400U字溝用みぞぶた2T-2L40×40×432
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 構内側溝用
運輸・通信業

ゆがみ等もなく、非常に良好でした。追加購入を検討中です。

2025-10-01
用途: 共用建物のU字講
その他業種

写真と違うものが送られてきた。正確な写真を記載すべき。
写真に騙されないように。

対象商品 : 21229976
2024-03-25
用途: 道路脇に使用

大型車の対向に入られるので、強いのが欲しかった
ホームセンターでは、普通車用までしか置いていなかった

対象商品 : 21230028
2023-11-06
用途: 駐車場出入口溝蓋
西村建設株式会社建設業・工事業

特殊幅になるのか250㎜は他に無く重宝しました。
品物も強固であり問題無く使用できました。

対象商品 : 21229854
2022-11-08
用途: 外構 リノベーション
綱 タイル建設業・工事業

工期の問題もあったのですが予定通り届いて満足しています
お客さまも大変喜んでおります

2022-03-29
用途: 家の前のU字溝の蓋
卸売・小売業

うちのU字溝がちょっと形が変わっていてホームセンターにちょうどいいのがなかったのですがこれはピッタリ嵌ってすごくいい感じです!

対象商品 : 21229906
2022-02-01
用途: U字溝の蓋
群央商事株式会社不動産業

軽くて切断も容易です。強度は不明ですが、素人には扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21230028
2021-09-28
用途: 溝蓋

サイズが一般的ではないようでホームセンターには置いてなかったがモノタロウにあったので購入した。もちろんサイズピッタリで頑丈そう、車も乗れると思うが過信はしないように使用する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする