大阪電具(ODK)
バーディ・フレキ
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。
工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性
軽量、柔軟性
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
定尺(m)
曲げ半径(mm)
定尺質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21242323
MEF-10(定尺)
1巻(50m)
15.2
10
50
55(近似値)
9
¥
26,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242332
MEF-12(定尺)
1巻(50m)
17.5
12.5
50
60(近似値)
11
¥
29,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21242348
MEF-16(定尺)
1巻(50m)
20.8
15.8
50
90(近似値)
14
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
21242366
MEF-28(定尺)
1巻(30m)
33.4
26.4
30
120(近似値)
15
¥
31,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
21242375
MEF-36(定尺)
1巻(30m)
41.8
35
30
145(近似値)
17
¥
45,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
21242384
MEF-42(定尺)
1巻(30m)
47.3
40
30
175(近似値)
19
¥
60,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
21242393
MEF-54(定尺)
1巻(20m)
59.4
51.3
20
220(近似値)
17
¥
54,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
21242402
MEF-70(定尺)
1巻(10m)
71.5
63
10
400(近似値)
12
¥
48,150
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
21242357
MEF-22(定尺)
1巻(40m)
26.1
20.8
40
100(近似値)
13
¥
31,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください