大阪電具(ODK)
イーグルフレキ
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性
耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
標準色
黒
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
定尺(m)
曲げ半径(mm)
定尺質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21242752
PEF-16(定尺)
1巻(50m)
21.6
15.8
50
130
18
¥
47,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242768
PEF-22(定尺)
1巻(40m)
26.6
20.8
40
150
21
¥
46,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242777
PEF-28(定尺)
1巻(30m)
33.7
26.4
30
200
23
¥
51,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242786
PEF-36(定尺)
1巻(20m)
42.1
35
20
250
20
¥
51,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242795
PEF-42(定尺)
1巻(20m)
48.2
40
20
300
26
¥
58,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242804
PEF-54(定尺)
1巻(10m)
60.3
51.3
10
400
18
¥
41,950
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242813
PEF-70(定尺)
1巻(10m)
73
63.5
10
680
20
¥
62,450
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242822
PEF-82(定尺)
1巻(10m)
88.9
78
10
1000
25
¥
85,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242838
PEF-92(定尺)
1巻(5m)
103.1
91
5
1100
15
¥
74,675
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242847
PEF-104(定尺)
1巻(5m)
114.2
101
5
1300
18
¥
91,475
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください