曜日別特売

耐熱型イーグルフレキ

耐熱型イーグルフレキ - 大阪電具(ODK)耐熱型イーグルフレキ - 大阪電具(ODK)

亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。

特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色グレー
全8種類を絞り込む
内径d(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
定尺(m)
曲げ半径(mm)
定尺質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242856PTF-16(定尺)1巻(50m)21.615.85013018
97,250
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242865PTF-22(定尺)1巻(40m)26.620.84015021
117,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242874PTF-28(定尺)1巻(30m)33.726.43020023
116,850
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242883PTF-36(定尺)1巻(20m)42.1352025020
116,800
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242892PTF-42(定尺)1巻(20m)48.2402030026
149,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242908PTF-54(定尺)1巻(10m)60.351.31040018
103,750
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242917PTF-70(定尺)1巻(10m)7363.51068020
139,150
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21242926PTF-82(定尺)1巻(10m)88.97810100025
185,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする