フレームグロメット T-266540型

フレームグロメット T-266540型 - LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型 - LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型 - LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型 - LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型 - LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型 - LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型 - LAMP(スガツネ工業)フレームグロメット T-266540型 - LAMP(スガツネ工業)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。
これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。
他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。
特注で色変更も可能です。
各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。

適合ケーブル(Φmm)
パネルA:4~10(×10本)
パネルB:6~13(×2本)
パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)
パネルD:8~17(×2本)
パネルE:7~14(×9本)
パネルF:6~13(×1本)
仕様
使用温度:-20 ℃~125 ℃
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。種類グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)ライトグレー使用温度(℃)-20~125防塵防水性能IP65適合難燃性UL94HB適合内容量1個
注意
防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
取付穴径(Φmm)
質量(g)
パネル
推奨ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21237493T-2665401(パネル)G×2、F×1、A×1194×6293A×2、B×1、C×1皿頭以外のM8ボルトおよびナット
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21237502T-2665402(パネル)G×3、F×1、E×1194×6292A×3、B×1、D×1皿頭以外のM8ボルトおよびナット
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21237518T-2665403(パネル)G×1、C×2194×6293A×1、E×2皿頭以外のM8ボルトおよびナット
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21237527T-2665405(パネル)J×1、K×1120×3028A×1、F×1皿頭以外のM6ボルトおよびナット
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする