曜日別特売

ワーキングシューズ用インソール

ワーキングシューズ用インソール - mizuno(ミズノ)
(7件のレビュー)

抗菌防臭加工でクッション性の良いインソール。

機能抗菌防臭加工、通気性、クッション性ブラック内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21244956C1GU160009SS(24.5~25.5cm)
オープン
取扱い終了
21244965C1GU160009MM(26~27cm)
オープン
取扱い終了
21244974C1GU160009LL(27.5~28.5cm)
オープン
取扱い終了
21244983C1GU160009OO(29~30cm)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21244956
2021-12-12
用途: バイク用ブース
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのブーツの隙間調整に購入しました。ミズノなので安心です。

対象商品 : 21244965
2021-04-30
用途: 現場作業屋内作業

足裏へのフィット感、クッション性とも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21244974
2020-10-27
用途: 自動車整備

良い意味で普通のインソールと感じます。使用した時の違和感が無いです。

対象商品 : 21244974
2018-12-17
用途: 作業靴のインソール
cozycycle

カカト側は兎も角、爪先側のインソールのヘタリが早く感じました~
1000円以下だとこんなモノなのでしょうか~

対象商品 : 21244956
2018-04-11
用途: 安全靴の中敷き

履き心地が良いです。靴の中でめくれあがったりずれたりせず、とてもかっこよいので、靴を脱いだ時、他人の靴と間違えることはないです。

対象商品 : 21244956
2017-10-12
用途: 仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

ホントに普通です。 突出した性能が無い感じで、100均ものでも良いかなって思っちゃいました。あとは耐久性に期待。

対象商品 : 21244956
2016-11-10
用途: ライン立会い時(長時間)に使用
レンゴー株式会社製造業

同一作業環境の中、全体重を受け止め、次アクションに移る時以前とは比べ物に為らないほど楽であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする