曜日別特売

Aブロック 1車ベケ付

Aブロック 1車ベケ付 - AIOULE(ふじわら)Aブロック 1車ベケ付 - AIOULE(ふじわら)
材質(車輪)ポリアセタールタイプ回転式種類滑車内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246487AD-45044221240
4,970
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246496AD-5410054311450
6,630
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする