曜日別特売

Aブロック 2車

Aブロック 2車 - AIOULE(ふじわら)Aブロック 2車 - AIOULE(ふじわら)
(1件のレビュー)
材質(車輪)ポリアセタールタイプ回転式種類滑車内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246505AD-65040
6,020
4,398
4,838(税込)
当日出荷
21246514AD-5610050
7,830
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21246505
2018-02-06
用途: アンテナ昇降システム

従来25㎜径のメタル滑車を使用していた時は滑車の径が小さい事と回転抵抗が多くて、昇降が重かったのでコストは上がるが思い切って大径で回転抵抗が少なく、錆の心配が少ない樹脂製に交換してみたところ、吊り上げが軽くなった上、降ろす際も無負荷では降りてこなかった昇降機がスルスルと下りる様になり、昇降作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする