AIOULE(ふじわら)
Aブロック 2車ベケ付
材質(車輪)
ポリアセタール
種類
滑車
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246523
AD-8
固定式
50
44
42
12
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246532
AD-58
回転式
100
54
58
14
¥
9,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください