曜日別特売

Aブロック オーフ頭

Aブロック オーフ頭 - AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭 - AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭 - AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭 - AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭 - AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭 - AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭 - AIOULE(ふじわら)Aブロック オーフ頭 - AIOULE(ふじわら)
材質(車輪)ポリアセタール内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
使用荷重(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246548AD-501542917200~12
11,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246557AD-501ベケ542917200~12
12,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246566AD-502542917200~12
14,100
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246575AD-502ベケ542917200~12
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246584AD-403446020150~8
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246593AD-403ベケ446120150~8
20,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246602AD-404448020150~8
21,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246618AD-503548425200~12
20,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246627AD-503ベケ548625200~12
23,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246636AD-5045411225200~12
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする