曜日別特売

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車 - AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車 - AIOULE(ふじわら)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ

車輪径(Φmm)39質量(g)280種類滑車使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8適合ロープ径(Φmm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246645K39-150652151927.75838.5
6,550
4,698
5,168(税込)
当日出荷
21246654K39-9506521519325838.5
12,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246663K39-9B506521519325838.5
23,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする