AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)
480
種類
滑車
寸法L(mm)
58
使用荷重(kg)
90
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
44.7
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
38.5
使用ロープ径(mm)
~8
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(車輪)
使用軸受
材質(枠)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246672
K39-3
鉄
#626ZZ
鉄
ユニクロメッキ
¥
12,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
21246688
K39-11
ステンレス
ステンレス含油メタル
ステンレス
304電解
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246697
K39-11B
ステンレス
SS#626ZZ
ステンレス
304電解
¥
46,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください