AIOULE(ふじわら)
固定ブロック オープン型タテ型1車
種類
滑車
寸法F(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246706
K50-05
64
75
6
20
110
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21246715
K50-09
65
75
7.3
17
230
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
21246724
K50-09B
64
75
6
20
230
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください