AIOULE(ふじわら)
固定ブロック オープン型タテ型2車
質量(g)
460
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
120
使用ロープ径(mm)
~8
材質(枠)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用軸受
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246733
K50-011
ステンレス含油メタル
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21246742
K50-011B
SS#626ZZ
¥
38,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください