AIOULE(ふじわら)
コーナー滑車
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)
170
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
~12
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス
車幅(mm)
16
車溝幅(mm)
12
表面処理(本体)
304電解
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246758
CN-32
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください