オープン型タテ型ロープガイド1車

オープン型タテ型ロープガイド1車 - AIOULE(ふじわら)オープン型タテ型ロープガイド1車 - AIOULE(ふじわら)
(2件のレビュー)
質量(g)35材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス表面処理(本体)304電解内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21246767K18-09
1,790
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21246767
2021-05-05
用途: 屋上に園芸資材をウインチで上げるときに使っています
有限会社佐藤吉雄商店

台座楽譜付コーナーで誓えるよう二直角のものがあると他にも使えそう。

対象商品 : 21246767
2017-07-06
用途: 扉の下の隙間埋め
その他業種

台座の淵まで平らな商品と比べるとネジ穴付近の強度が期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする